スパレックスA-78

スパレックスA-78 - 日本メカケミカル

溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。
塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。
特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。
防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。
形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。

用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他pH8.6(原液)(20℃)外観白色液体動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.02(原液)内容量1個(18L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758317Z-0008-18L
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする