シヤチハタ
おなまえマーカーツイン 黒
にじみにくく洗濯に強い特殊インキを採用!
紙・プラスチック・ゴム・ガラス・金属にも書けます。
1本で細・極細書きができます。
寸法(mm)
Φ12×17×140
質量(g)
9
線幅(mm)
約1.0・約0.4
インク色
黒
インク
油性染料
内容量
1本
注意
※インキの補充はできません。
※長時間ご使用になるときは換気を良くし、ご使用後や必ずキャップをしてください。
※衣類などの洗濯時に濡れたまま放置すると、色移りする場合があります。
※非吸収面では油分が多いと、はじく場合があります。
※布の種類によってはにじんだり、ドライクリーニングや洗濯のくり返しでうすくなることがあります。
※ガムデープ等、一部筆記に不向きな材質があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79763007
K-041NT/H-K
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください