八幡ねじ
ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別
半ねじ
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79766078
3×25
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766087
3×28
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
218
¥
240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766096
3×30
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
212
¥
233
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766105
3×35
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
212
¥
233
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766114
3×40
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
276
¥
304
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766130
3×45
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
302
¥
332
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766139
3×50
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766148
4×30
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766157
4×35
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766166
4×40
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766175
4×45
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766184
4×50
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
252
¥
277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766200
5×30
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
204
¥
224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766209
5×35
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766218
5×40
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766227
5×45
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
292
¥
321
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766236
5×50
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
314
¥
345
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766270
6×35
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766279
6×40
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766288
6×45
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766297
6×50
1パック(2個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766306
8×40
1パック(4個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
352
¥
387
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766315
8×45
1パック(4個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
372
¥
409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766324
8×50
1パック(2個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766340
10×45
1パック(2個)
1.5
M10
六角:8
16
10
オープン
¥
306
¥
337
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766349
10×50
1パック(2個)
1.5
M10
六角:8
16
10
オープン
¥
354
¥
389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください