八幡ねじ
六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
材質
SCM435相当
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付
種別
半ねじ
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
首下長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79769140
3×25
1パック(6個)
M3
25
0.5
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769149
3×30
1パック(6個)
M3
30
0.5
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769158
3×35
1パック(6個)
M3
35
0.5
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769167
3×40
1パック(6個)
M3
40
0.5
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
222
¥
244
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769176
3×45
1パック(6個)
M3
45
0.5
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769185
3×50
1パック(6個)
M3
50
0.5
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769194
4×30
1パック(4個)
M4
30
0.7
六角:3
7
4
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769210
4×35
1パック(4個)
M4
35
0.7
六角:3
7
4
オープン
¥
174
¥
191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769219
4×40
1パック(4個)
M4
40
0.7
六角:3
7
4
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769228
4×45
1パック(4個)
M4
45
0.7
六角:3
7
4
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769237
4×50
1パック(4個)
M4
50
0.7
六角:3
7
4
オープン
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769246
5×30
1パック(4個)
M5
30
0.8
六角:4
8.5
5
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769255
5×35
1パック(4個)
M5
35
0.8
六角:4
8.5
5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769264
5×40
1パック(4個)
M5
40
0.8
六角:4
8.5
5
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769280
5×45
1パック(4個)
M5
45
0.8
六角:4
8.5
5
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769289
5×50
1パック(4個)
M5
50
0.8
六角:4
8.5
5
オープン
¥
204
¥
224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769298
6×35
1パック(4個)
M6
35
1
六角:5
10
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769307
6×40
1パック(4個)
M6
40
1
六角:5
10
6
オープン
¥
212
¥
233
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769316
6×45
1パック(4個)
M6
45
1
六角:5
10
6
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769325
6×50
1パック(2個)
M6
50
1
六角:5
10
6
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769334
8×40
1パック(4個)
M8
40
1.25
六角:6
13
8
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769350
8×45
1パック(4個)
M8
45
1.25
六角:6
13
8
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769359
8×50
1パック(2個)
M8
50
1.25
六角:6
13
8
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769368
10×45
1パック(2個)
M10
45
1.5
六角:8
16
10
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769377
10×50
1パック(2個)
M10
50
1.5
六角:8
16
10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769438
14×40
1パック(2個)
M14
40
2
六角:12
21
14
オープン
¥
568
¥
625
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください