八幡ねじ
六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(4個)
呼び
M4
注文コード
79769194
品番
4×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥185
販売価格(税別)
¥
168
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
ピッチ(mm)
0.7
呼び
M4
二面幅(mm)
六角:3
頭部径(Φmm)
7
頭部高さ(mm)
4
種別
半ねじ
材質
SCM435相当
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
首下長さL(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。