曜日別特売

スポルトフィットシートバッグ

スポルトフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スポルトフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スポルトフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スポルトフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スポルトフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]スポルトフィットシートバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]

MFK-312 スポルトフィットシートバッグ
スーパースポーツ車の極小リアシートにもフィットする大容量バッグ!
<しっかり容量確保>
日帰り~1泊程度に充分な容量を確保
<容量可変>
お土産を買っても安心!
ファスナー1つで3リットル容量アップ!!
<雨対策>
専用レインカバーを標準装備しているので突然の雨でも安心!

セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト、T25×1接続バックル×1、取扱説明書×1材質1680Dポリエステル質量(kg)1.18ブラック容量(L)9~12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×270×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79808988MFK-312
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする