バンドー
nekoto キャットステップ
多機能でインテリア性も抜群。しっかりとした耐荷重で大きめの猫ちゃんでも安心です!
材質
紙(ダンボール) すべり止めシール:合成ゴム
高さ(mm)
435
質量(g)
496
耐荷重(kg)
10
縦(mm)
510
横(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805165
PKCS-PK
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください