すみっコぐらし お弁当カップセット

すみっコぐらし お弁当カップセット トルネ すみっコぐらし お弁当カップセット トルネ

お弁当作りに欠かせない、すみっコぐらしのおかずカップです。

材質PET樹脂+紙 高さ(mm)丸形:25、小判型:25 質量(g)15 縦(mm)丸形:63、丸形底:38、小判型:70、小判型底:49 横(mm)丸形:63、丸形底:38、小判型:45、小判型底:25 内容量1個(25枚)
注意
0.1
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79804964 2266455
280
269
296 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする