おかずピック

おかずピック トルネ おかずピック トルネ おかずピック トルネ

おかずに刺すだけ!5秒で出来るデコ弁グッズ。

高さ(mm)
ブロッコリー:13.5
ウィンナー:13.5
たまご:7
エビフライ:9
縦(mm)
ブロッコリー:13.5
ウィンナー:15
たまご:12
エビフライ:21
横(mm)
ブロッコリー:44.5
ウィンナー:44.5
たまご:44
エビフライ:45
材質ABS樹脂 質量(g)15 内容量1個(8本)
注意
0.12
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79804989 P-2972
300
269
296 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする