曜日別特売

ふりふりおむすび マトリョーシカ

ふりふりおむすび マトリョーシカ - トルネふりふりおむすび マトリョーシカ - トルネふりふりおむすび マトリョーシカ - トルネふりふりおむすび マトリョーシカ - トルネ

上下に振るとまんまるおむすびができる!マトリョーシカのふりふりおむすびです。

材質本体ABS樹脂、しゃもじポリプロピレン高さ(mm)おむすび容器(大):44、おむすび容器(小):36、しゃもじ:9質量(g)74縦(mm)おむすび容器(大):44、おむすび容器(小):36、しゃもじ:28横(mm)おむすび容器(大):72、おむすび容器(小):60、しゃもじ:113内容量1個
注意
0.18
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805050P-3315
400
359
395(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする