トルネ
木目フック
「和風、洋風」どちらにも最適
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
24
質量(g)
33
縦(mm)
33
横(mm)
47
内容量
1個(3個)
注意
0.36
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804876
H-06
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください