トルネ
キッチンフック 丸
キッチンの小物掛けに
材質
本体:スチロール樹脂
フック:ステンレス
高さ(mm)
29
質量(g)
25
縦(mm)
40
横(mm)
78
内容量
1個(2個)
注意
0.38
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804885
H-09
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください