トルネ
金属洋灯フック 5P
インテリア小物、スーツなどに最適!
材質
スチール(ブロンズメッキ)
高さ(mm)
3
質量(g)
33
縦(mm)
22
横(mm)
43
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804910
H-13
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください