トルネ
ピンフック
クロス張りなどの壁面に押し込むだけ
材質
本体:スチロール樹脂/針:スチール
高さ(mm)
30
質量(g)
18
縦(mm)
13
横(mm)
34
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804894
H-12
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください