スケーター
アルミ弁当箱
入れ分けに便利な中子がついているのでご飯とおかずが混ざりません。保温庫にも対応している丈夫なアルミ製です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
材質
中子:ポリプロピレン、本体・フタ:アルミニウム板厚0.7mm(アルマイト加工)、ランチベルト:天然ゴム
容量(mL)
370
高さ(mm)
42
質量(g)
100
色(柄)
スーパーマリオ23
縦(mm)
97
横(mm)
134
耐熱温度(℃)
中子140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79805357
ALB5NV
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください