抗菌食洗機対応トリオセット

抗菌食洗機対応トリオセット スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタの弁当箱。おかずが片寄りにくい高い仕切り付きで、ご飯とおかずが分けやすく、フタを外せば電子レンジの使用が可能です。お子様にピッタリの容量です。名前シールがついているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。食洗機対応で後片付けが楽です。

材質フタ:AS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 容量(mL)450 高さ(mm)60 質量(g)140 色(柄)ピカチュウF23 縦(mm)105 横(mm)170 耐熱温度(℃)フタ・止具100、本体・仕切・パッキン140 耐冷温度(℃)-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79805244 RBF3ANAG
1,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする