アーテム/グラフィックファイル

アーテム/グラフィックファイル ナカバヤシ

厚みをとらず、かさばらない「超透明」

用途
アート作品の保管に。
薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
B4・F4サイズの他に、書道半紙、A4クリアホルダーなども収納できます。
付属品あてボール紙付 本体寸法(mm)B4・F4:タテ384×ヨコ282 本体質量(g)145 寸法(縦×横)(mm)収納用紙:366×257 材質(表紙)ポリプロピレン(厚0.2mm) ポケット片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚0.08mm 製本溶着式製本 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79805585 CBCT-GB4C
920
789
868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする