パワフル突っ張り棚

パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業 パワフル突っ張り棚 平安伸銅工業

ネジ・釘を使わずにカンタン取付け

材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ 幅(mm)730~1120 マットブラック 高さ(mm)55 奥行(mm)250 耐荷重(kg)50~30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79805418 TAI-1B
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする