ドライブレコーダー ZDR045WL

ドライブレコーダー ZDR045WL コムテック

無線LAN搭載
もしもの時に手元のスマートフォンで映像確認可能
STARVIS2搭載
HDRで夜間も綺麗
全国のLED信号に対応
ノイズ対策済み
運転支援機能搭載

付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 質量(g)【フロント】138.2、【リヤ】27.7 取付方式分離型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】96×55.5×28.9/、取付ステー装着時:96×85.6×28.9/【リヤ】39×29×24.7/、取付ステー装着時:39×47.7×24.7 電源電圧(V)DC12 有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体microSDカード 消費電流(mA)通常時:400以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶 総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 材質(レンズ)【フロント】ガラス【リヤ】ガラス 撮像素子【フロント】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載【リヤ】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載 F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8 画角[レンズ]【フロント】水平138° 垂直70°(対角168°)【リヤ】水平138° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79800965 ZDR045WL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする