超高感度GPSレシーバー ZERO 108C

超高感度GPSレシーバー ZERO 108C コムテック 超高感度GPSレシーバー ZERO 108C コムテック

シガーソケットに挿すだけで使用可能
ゾーン30や事故多発地点などをLEDと音声でお知らせ
新交通規制【ゾーン30】対応
GPSで新型オービスにも対応
GPSデータ180,000件以上
最新データ無料ダウンロード更新
ガリレオ衛星受信対応で測位精度大幅向上
取締・検問データ60,000件以上

質量(g)64.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×57×23.3(シガープラグ・突起部除く) 電源電圧(V)DC12 基本仕様GPS搭載、最新データ無料 機能ダイナミックスピーカーLED明るさ調整(昼、夜各4段階)オートディマー機能(時間帯でLEDの明るさを自動切替)おまかせ機能(簡単設定機能)ロードセレクト機能オートモード(高速・一般道自動切替)セーフモード(交通安全運動期間案内)時報機能お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)オープニング音 消費電流(mA)200以下 受信周波数1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯 適合車種12V車 受信方式パラレル33ch 動作温度範囲(℃)-10~60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79800990 ZERO108C
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする