ロンマットME ダイヤモンド

ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業ロンマットME ダイヤモンド - ロンシール工業

縞鋼板柄のエンボス加工による優れた滑り止め効果。
転倒時の衝撃をやわらげる弾力性も兼ね備えています。

用途スロープ、通路、エントランス、水廻り、展示場など厚さ(mm)凸部:2.8グリーン購入法適合内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79809557DM161シルバー1820×1000
9,740
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809566DM164アンバー1820×1000
9,740
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809575DM135ブラック1820×1000
9,740
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809584DM161シルバー1820×2000
19,480
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809600DM164アンバー1820×2000
19,480
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809609DM135ブラック1820×2000
19,480
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809618DM161シルバー1820×3000
29,220
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809627DM164アンバー1820×3000
29,220
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809636DM135ブラック1820×3000
29,220
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809645DM161シルバー1820×4000
38,960
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809654DM164アンバー1820×4000
38,960
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809670DM135ブラック1820×4000
38,960
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809679DM161シルバー1820×5000
48,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809688DM164アンバー1820×5000
48,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809697DM135ブラック1820×5000
48,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809706DM161シルバー1820×6000
58,440
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809715DM164アンバー1820×6000
58,440
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809724DM135ブラック1820×6000
58,440
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809740DM161シルバー1820×7000
68,180
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809749DM164アンバー1820×7000
68,180
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809758DM135ブラック1820×7000
68,180
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809767DM161シルバー1820×8000
77,920
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809776DM164アンバー1820×8000
77,920
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809785DM135ブラック1820×8000
77,920
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809794DM161シルバー1820×9000
87,660
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809810DM164アンバー1820×9000
87,660
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79809819DM135ブラック1820×9000
87,660
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする