ロンシール工業
ロンセメントエコ ポリ缶
アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途
コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力
色
白色
主な用途
コンクリート・モルタル下地・木造下地用
塗布面積(m
2
)
10/3kgポリビン
外観
ペースト状
張付け可能時間(分)
(オープンタイム含む)目安:20~30
オープンタイム(分)
(20℃)目安:5~10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(18kg)
注意
※湿気の下地には使用しないでください。
※直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管してください。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79809548
-
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
810
/
税込
¥
891
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません