LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分

LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)

仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 幅(mm)235 質量(kg)8.5(本体・表示板) 高さ(mm)520 消費電力(W)2.3 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級枠部:IP23 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.048 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)580 埋込高(mm)122 内容量1台
注意
※表示板別売
※この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※表面のネジが6個の場合は、FK11701をご使用ください。
※リニューアル専用器具です。
※水のかかるおそれのある場所で使用する場合は、排水工事が行われていることを確認してください。
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79816724 FA10386CLE1
256,000
72,980
80,278 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする