LED誘導灯C級床埋込型防雨型20分

LED誘導灯C級床埋込型防雨型20分 Panasonic(パナソニック)

仕様自己点検スイッチ付 付属品(ランプ)FK92111×2本 材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上) 長さ(mm)403 幅(mm)236 質量(kg)6.9(本体・表示板) 消費電力(W)2.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ:60000時間 保護等級IP43 使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh LED内蔵 入力電流(A)0.047 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 明るさ表示面:5(cd)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)270 埋込穴長(mm)460 埋込高(mm)67 内容量1台
注意
※パネルは別売です
※この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※施工の際には取付ボックス(FK11726)が必要です。
※取付ボックスの水抜き穴を使って排水工事をしてください。
※床下に水が溜まる所には使用しないでください。
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79816749 FW10373CLE1
175,500
56,980
62,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする