アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P

アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードピンク 屋内用 694C-P ベルク

極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。複数板を連接させることで、継ぎ目の目立たない大きな掲示板が作れます。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。 付属品直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き シルバー/ボードピンク 外寸法・奥行(mm)13.5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79811754 153333 1.4 600 450 595×445
オープン
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813565 153331 4.5 1200 900 1195×895
オープン
46,980
51,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814080 153332 2.5 900 600 895×595
オープン
31,980
35,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815130 153329 6.7 1800 900 1795×895
オープン
58,980
64,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815778 153330 5.6 1500 900 1495×895
オープン
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする