曜日別特売

アルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S

アルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルクアルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 629S - ベルク

スリムフレームのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。公共施設や集合スペースの案内ボードにおすすめです。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビスステン外寸法・奥行(mm)26.5内容量1台
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798121741406887.715001200【有効】横:1485、高さ:1185
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798127251406839.22400900【有効】横:2385、高さ:885
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798128041406913.1900600【有効】横:885、高さ:585
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798139761406896.21500900【有効】横:1485、高さ:885
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798140371406905.11200900【有効】横:1185、高さ:885
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798142291406858.22100900【有効】横:2085、高さ:885
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798144571406982445619【有効】横:430、高さ:604
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798145701406922600450【有効】横:585、高さ:435
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798148341406973619866【有効】横:604、高さ:851
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798148951406944.17531055【有効】横:738、高さ:1040
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798150261406877.21800900【有効】横:1785、高さ:885
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815087140686918001200【有効】横:1785、高さ:1185
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981565614068410.221001200【有効】横:2085、高さ:1185
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798158141406952.6540753【有効】横:525、高さ:738
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798158751406936.914811055【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981604914068211.524001200【有効】横:2385、高さ:1185
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798160581406965.11214866【有効】横:1199、高さ:851
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする