ベルク
アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 掲示シート仕様 6702S
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
ステン
外寸法・奥行(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811675
140712
3.5
555
831
【有効】横:525、高さ:738
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811815
140703
10.6
1800
1200
【有効】横:1770、高さ:1107
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811876
140705
9.2
1500
1200
【有効】横:1470、高さ:1107
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813258
140704
8.9
1800
900
【有効】横:1770、高さ:807
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813310
140713
6.2
1229
944
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813380
140699
13.5
2400
1200
【有効】横:2370、高さ:1107
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813486
140711
5.2
768
1133
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813836
140708
4.3
900
600
【有効】横:870、高さ:507
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814134
140700
11.2
2400
900
【有効】横:2370、高さ:807
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815175
140714
4.1
634
944
【有効】横:604、高さ:851
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815236
140715
2.9
460
697
【有効】横:430、高さ:604
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815306
140709
3
600
450
【有効】横:570、高さ:357
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815690
140701
12
2100
1200
【有効】横:2070、高さ:1107
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815945
140710
8.2
1496
1133
【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816137
140706
7.7
1500
900
【有効】横:1470、高さ:807
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816234
140702
10
2100
900
【有効】横:2070、高さ:807
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816530
140707
6.5
1200
900
【有効】横:1170、高さ:807
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。