ベルク
アルモード 掲示ボード 629 ステン 屋内用 掲示シート仕様 629S
スリムフレームのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。公共施設や集合スペースの案内ボードにおすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
ステン
外寸法・奥行(mm)
26.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811666
140678
2.6
540
753
【有効】横:525、高さ:738
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811849
140669
9
1800
1200
【有効】横:1785、高さ:1185
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811910
140671
7.7
1500
1200
【有効】横:1485、高さ:1185
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813285
140670
7.2
1800
900
【有効】横:1785、高さ:885
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813294
140679
5.1
1214
866
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813407
140665
11.5
2400
1200
【有効】横:2385、高さ:1185
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813477
140677
4.1
753
1055
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813870
140674
3.1
900
600
【有効】横:885、高さ:585
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814168
140666
9.2
2400
900
【有効】横:2385、高さ:885
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815166
140680
3
619
866
【有効】横:604、高さ:851
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815227
140681
2
445
619
【有効】横:430、高さ:604
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815340
140675
2
600
450
【有効】横:585、高さ:435
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815717
140667
10.2
2100
1200
【有効】横:2085、高さ:1185
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815936
140676
6.9
1481
1055
【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816164
140672
6.2
1500
900
【有効】横:1485、高さ:885
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816268
140668
8.2
2100
900
【有効】横:2085、高さ:885
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816557
140673
5.1
1200
900
【有効】横:1185、高さ:885
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。