ベルク
アルモード 掲示ボード 612 ステン 屋内用 掲示シート仕様 612S
フラットデザインのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。木目は病院・介護施設などの安らぎの空間におすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
ステン
外寸法・奥行(mm)
16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79811709
140814
2.5
585
798
【有効】横:525、高さ:738
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811797
140805
8.3
1800
1200
【有効】横:1740、高さ:1140
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79811858
140807
7.1
1500
1200
【有効】横:1440、高さ:1140
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813240
140806
6.6
1800
900
【有効】横:1740、高さ:840
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813337
140815
4.9
1259
911
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813355
140801
10.7
2400
1200
【有効】横:2340、高さ:1140
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813520
140813
4
798
1100
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813818
140810
2.8
900
600
【有効】横:840、高さ:540
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814116
140802
8.5
2400
900
【有効】横:2340、高さ:840
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815209
140816
3
664
911
【有効】横:604、高さ:851
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815270
140817
2
490
664
【有効】横:430、高さ:604
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815288
140811
1.7
600
450
【有効】横:540、高さ:390
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815665
140803
9.5
2100
1200
【有効】横:2040、高さ:1140
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815979
140812
6.7
1526
1100
【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816119
140808
5.6
1500
900
【有効】横:1440、高さ:840
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816216
140804
7.5
2100
900
【有効】横:2040、高さ:840
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816505
140809
4.7
1200
900
【有効】横:1140、高さ:840
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。