ベルク
アルモード 掲示ボード 612 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 612S
フラットデザインのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。木目は病院・介護施設などの安らぎの空間におすすめです。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
ステン
外寸法・奥行(mm)
16
内容量
1台
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79812129
140841
7.1
1500
1200
【有効】横:1440、高さ:1140
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79812680
140836
8.5
2400
900
【有効】横:2340、高さ:840
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79812759
140844
2.8
900
600
【有効】横:840、高さ:540
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813924
140842
5.6
1500
900
【有効】横:1440、高さ:840
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79813985
140843
4.7
1200
900
【有効】横:1140、高さ:840
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814177
140838
7.5
2100
900
【有効】横:2040、高さ:840
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814500
140851
2
490
664
【有効】横:430、高さ:604
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814518
140845
1.7
600
450
【有効】横:540、高さ:390
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814877
140850
3
664
911
【有効】横:604、高さ:851
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814938
140847
4
798
1100
【有効】横:738、高さ:1040
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79814974
140840
6.6
1800
900
【有効】横:1740、高さ:840
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815035
140839
8.3
1800
1200
【有効】横:1740、高さ:1140
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815604
140837
9.5
2100
1200
【有効】横:2040、高さ:1140
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815857
140848
2.5
585
798
【有効】横:525、高さ:738
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815918
140846
6.7
1526
1100
【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79815997
140835
10.7
2400
1200
【有効】横:2340、高さ:1140
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79816094
140849
4.9
1259
911
【有効】横:1199、高さ:851
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。