曜日別特売

アルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD

アルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルクアルモード 掲示ボード 612 木目 屋内用 マグネットクロス仕様 612WD - ベルク

フラットデザインのピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなセパレート構造です。木目は病院・介護施設などの安らぎの空間におすすめです。

用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビス木目外寸法・奥行(mm)16内容量1台
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798121381408587.115001200【有効】横:1440、高さ:1140
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798126891408538.52400900【有効】横:2340、高さ:840
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798127681408612.8900600【有効】横:840、高さ:540
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798139401408595.61500900【有効】横:1440、高さ:840
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798139941408604.71200900【有効】横:1140、高さ:840
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798141861408557.52100900【有効】横:2040、高さ:840
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798145091408682490664【有効】横:430、高さ:604
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798145271408621.7600450【有効】横:540、高さ:390
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798148861408673664911【有効】横:604、高さ:851
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981494714086447981100【有効】横:738、高さ:1040
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798149901408576.61800900【有効】横:1740、高さ:840
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798150441408568.318001200【有効】横:1740、高さ:1140
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798156201408549.521001200【有効】横:2040、高さ:1140
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798158661408652.5585798【有効】横:525、高さ:738
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798159271408636.715261100【有効】横:1466、高さ:1040
オープン
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7981600614085210.724001200【有効】横:2340、高さ:1140
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
798161101408664.91259911【有効】横:1199、高さ:851
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする