チェア_メッシュタイプ
通気性の良いメッシュ生地を背とヘッドレストに採用。
背座シンクロロッキング方式を採用、4段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。
背凭れは腰の位置に合わせて3段階の上下方向の固定が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面の生地は防水、帯電防止処理されており、しみこみにくく快適です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
二軸多機能稼働肘(4D肘)を採用。上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。
上下前後方向に調節可能なマルチレンジヘッドレスト付き。
背もたれ後方に伸縮自在のランバーサポートを装備、背の動きに合わせて前後に稼働します。
60mmの大型PUキャスターを採用し、スムーズで静か、床へのダメージも少ない。
座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。
高耐久4級シリンダーを採用し、耐荷重は130kgに達します。※別売りの専用テーブル、150-SNCNTR1DESKもあります。
付属品六角レンチ
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地背面:メッシュポリエステル+TPEE、座面:布(ポリエステル)ポリエステル+TPEE
背もたれランバーサポート, シンクロロッキング, 背もたれ上下可動伸縮式ランバーサポート/ハイ
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)
機能オットマン, 座面前後調節, 高耐荷重, ヘッドレスト(可動式), 大型キャスター,リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間約30分
材質(座面)モールドウレタン
生地メッシュ
色(シェル)ブラック
六角レンチ(mm)5
カテゴリーメッシュチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |