天板_木製_100-CART022用

天板_木製_100-CART022用 サンワダイレクト 天板_木製_100-CART022用 サンワダイレクト 天板_木製_100-CART022用 サンワダイレクト 天板_木製_100-CART022用 サンワダイレクト 天板_木製_100-CART022用 サンワダイレクト

専用の3段ワゴンに載せるだけの簡単な設計の木製天板です。
見た目にもやさしい木製天板で、3段ワゴンのフレームの色合いに合わせた雰囲気に仕上げています。
テーブルにもなり表面はフラットにしています。
フタの代わりにもなるので、ゴミやホコリから中身を防ぎます。
同じサイズで、木製天板が2種類あり、お好みで選ぶことができます。

間口(mm)410 形態組立出荷 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 天板部均等耐荷重(kg)約10 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)330 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822148 100-CART022CVLM 木メイプル材(ライト木目) 10
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
79822139 100-CART022CVDBRM 木オーク材(ダークブラウン木目) 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする