ワゴン_スリム

ワゴン_スリム サンワダイレクト

幅が150mmで、隙間収納が可能なスリムワゴンです。
ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。
付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使える樹脂製ポケットがあることで収納手段も増えて利用幅も広がります。
ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。
本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。
ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。

仕様ダンボール梱包 付属品樹脂製ポケット収納BOX1個 材質スチール 間口(mm)170 使用工具スパナ、手袋 耐荷重(kg)(ワゴン1段)約10 形態ノックダウン組立式 組立時間約30分 収納寸法・幅(mm)約505 収納寸法・奥行(mm)約140 収納寸法・高さ(mm)約65 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822254 100-CART025BK ブラック 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
79822270 100-CART025W ホワイト 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする