東京ブラインド工業
フェルトーン 吸音壁貼パネル専用 マグネット受けプレート
横(cm)
4
奥行き(cm)
3
吸音性能
片面吸音
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
縦(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79819856
FP800-MG
アイボリー
80
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79819865
FP300-MG
イエロー
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません