Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me

Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム Google Pixel 8a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 オーロラ ストラップホールシート付 &me エレコム

オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせた、&meシリーズのハイブリッドケースです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。
特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種Google Pixel 8a 対応ワイヤレス充電器 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79819454 PM-P241HVCAWH ホワイト
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
79819445 PM-P241HVCACR クリア
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする