パソコンケース 14インチ レザー スリム フロントポケット付 【14inchまでのMacBook Pro/Air等収納対応】
ノートパソコンやタブレットと一緒にACアダプター、マウスなどを収納してスマートに持ち運べる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのレザーインナーケースです。
用途
仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。
ACアダプターやマウスなどをまとめて収納できる外ポケットが付いたスマートな見た目のレザーインナーケースです。
上質でなめらかなソフトレザー素材を使用したスリーブ型です。
ファスナーのないスリップイン構造を採用しています。
オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。開くたびに目に留まる、内生地のさりげないアクセントカラーがポイントです。
外ポケットはマチ付きで、ACアダプターやマウスなど仕事に欠かせないアイテムをまとめて収納できます。インナーケースだけでの持ち歩きも可能です。
内側には機器にやさしいスエード素材を使用しており、本体を細かい傷から優しく保護します。
14.0インチまでのパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種~14.0インチのノートパソコン
材質外生地:合成皮革、内生地:ポリエステル
質量(g)約435
備考※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×50×250
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン気室:約330×20×230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法、前面ポケット気室:約225×20×170
ポケット【前面】固定ベルト付きマチポケット×1・ファスナーポケット×1
内容量1個
ACアダプターやマウスなどをまとめて収納できる外ポケットが付いたスマートな見た目のレザーインナーケースです。
上質でなめらかなソフトレザー素材を使用したスリーブ型です。
ファスナーのないスリップイン構造を採用しています。
オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。開くたびに目に留まる、内生地のさりげないアクセントカラーがポイントです。
外ポケットはマチ付きで、ACアダプターやマウスなど仕事に欠かせないアイテムをまとめて収納できます。インナーケースだけでの持ち歩きも可能です。
内側には機器にやさしいスエード素材を使用しており、本体を細かい傷から優しく保護します。
14.0インチまでのパソコンを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79819847 | BM-IBEM01YL-IL | 79819838 | BM-IBEM01WH-IL |
|
パソコンケース 14インチ レザー スリム フロントポケット付 【14inchまでのMacBook Pro/Air等収納対応】 | エレコム | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |