ロンセメントエコ ポリビン

ロンセメントエコ ポリビン - ロンシール工業

アクリル樹脂系の床用接着剤です。

用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力白色主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用塗布面積(m2)10/3kgポリビン外観ペースト状張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20~30オープンタイム(分)(20℃)目安:5~10危険物の類別非危険物内容量1個(3kg)
注意
※湿気の下地には使用しないでください。
※直射日光の当たらない場所(5~35℃)で保管してください。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825280-
4,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥810/税込¥891
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする