伸晃
伸縮ボックスホルダー
奥行きを調節できるので、いろいろな収納物に対応できます!/奥行き方向伸縮します!
材質
本体:ABS、磁石:ゴム磁石
色
ホワイト
高さ(mm)
70(1個あたり)
質量(g)
110(1個あたり)
耐荷重(kg)
0.7
縦(mm)
73~123
横(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825614
MG-BHW
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください