レジャーシート(S)

レジャーシート(S) - スケーターレジャーシート(S) - スケーター

コンパクトにたためてお子様のリュックにすっぽり入るレジャーシートです。1人用のミニタイプサイズです。遠足や運動会、ピクニックや行楽などの持ち運びに便利なミニサイズシート。スポーツ観戦など自分用のシートとしてお大人でもお使い頂けます。

材質ポリエチレン質量(g)70色(柄)スプラトゥーン3縦(mm)600横(mm)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825727VS1
750
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする