曜日別特売

アンブレラハンガー

アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業

掛ける収納だから、傘同士が絡まず、目的の傘も見つけやすい。水滴受けには専用のトレイ付きで、取り外せるからお掃除も簡単です。長傘、折りたたみ傘最大で各6本まで収納できます。

材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ポリプロピレン樹脂・EVA、ねじ類:鉄・メッキ幅(mm)300マットホワイト高さ(mm)1080奥行(mm)180耐荷重(kg)3収納数12(長傘・折りたたみ傘各6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825736-
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする