パナソニックコネクト
ガウジングトーチ
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途
パナソニック ガウジング電源専用トーチ
質量(kg)
2.2
ケーブル長(m)
2
使用率(%)
60
エア圧力範囲(MPa)
0.5~0.7
適合電極径(Φmm)
4~11(直流・交流用)
最大使用電流(A)
700
入数
1台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79826725
YT-700NTAF
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください