トルネ
ジョイフック
リビング用品を整理するのに最適
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
24
質量(g)
24
縦(mm)
36
横(mm)
58
内容量
1個(2個)
注意
0.35
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825648
H-05
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください