トルネ
吸盤フック 大
取り付け、取り外し簡単!キッチン、バス用品に最適!
材質
吸盤:PVC樹脂/フック:ABS樹脂
高さ(mm)
全体16
質量(g)
37
縦(mm)
吸盤62/全体62
横(mm)
吸盤62/全体73
内容量
1個(2個)
注意
0.37
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825657
H-08
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください