トルネ
マグネットフック 丸
付けはずしが簡単なマグネットタイプ
材質
本体:ABS樹脂
フック:スチール
マグネット:異方性マグネット
高さ(mm)
32
質量(g)
41
縦(mm)
43
横(mm)
76
耐荷重(g)
500
内容量
1個
注意
0.39
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825666
H-10
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください