曜日別特売

ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし

ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828195F-S-UCQFM201/LP03-S128625.51264
22,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828204F-S-UCQFM201/LP09-S128625.51264
23,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828220F-S-UCQFM202/LP03-S158625.51264
22,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828229F-S-UCQFM202/LP09-S158625.51264
23,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828238F-S-UCQFM203/LP03-S178625.51264
22,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828247F-S-UCQFM203/LP09-S178625.51264
23,040
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828256F-S-UCQFM204/LP03-S208625.51264
22,590
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828274F-S-UCQFM205/LP03-S259526.51270
27,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828290F-S-UCQFM205/LP09-S259526.51270
27,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828299F-S-UCQFM206/LP03-S30108301283
33,360
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828308F-S-UCQFM206/LP09-S30108301283
33,760
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828317F-S-UCQFM207/LP03-S35117321492
35,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828326F-S-UCQFM207/LP09-S35117321492
36,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828335F-S-UCQFM208/LP03-S401303516102
41,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828344F-S-UCQFM208/LP09-S401303516102
42,700
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
79828360F-S-UCQFM209/LP03-S451373616105
47,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828369F-S-UCQFM209/LP09-S451373616105
48,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828378F-S-UCQFM210/LP03-S501433716111
52,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828387F-S-UCQFM210/LP09-S501433716111
53,300
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
79828396F-S-UCQFM211/LP03-S551624119130
79,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828405F-S-UCQFM211/LP09-S551624119130
80,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828414F-S-UCQFM212/LP03-S601754619143
98,700
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828430F-S-UCQFM212/LP09-S601754619143
100,100
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828439F-S-UCQFM201D1/L791-S128625.51264
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828448F-S-UCQFM202D1/L791-S158625.51264
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828457F-S-UCQFM203D1/L791-S178625.51264
22,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828466F-S-UCQFM204D1/L791-S208625.51264
21,950
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828475F-S-UCQFM205D1/L791-S259526.51270
26,460
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828484F-S-UCQFM206D1/L791-S30108301283
32,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828500F-S-UCQFM207D1/L791-S35117321492
34,750
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828509F-S-UCQFM208D1/L791-S401303516102
41,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828518F-S-UCQFM209D1/L791-S451373616105
46,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
79828527F-S-UCQFM210D1/L791-S501433716111
51,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828536F-S-UCQFM211D1/L791-S551624119130
76,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828545F-S-UCQFM212D1/L791-S601754619143
95,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828265F-S-UCQFM204/LP09-S208625.51264
22,850
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする