ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし

ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法N(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79827897F-S-UCTM201/LP03-S121992876032
28,450
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827906F-S-UCTM201/LP09-S121992876032
28,720
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827915F-S-UCTM201D1/L791-S121992876032
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827924F-S-UCTM202/LP03-S151992876032
28,450
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827940F-S-UCTM202/LP09-S151992876032
28,720
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827949F-S-UCTM202D1/L791-S151992876032
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827958F-S-UCTM203/LP03-S171992876032
28,470
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827967F-S-UCTM203/LP09-S171992876032
28,740
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827976F-S-UCTM203D1/L791-S171992876032
27,810
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827985F-S-UCTM204/LP03-S201992876032
28,290
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827994F-S-UCTM204/LP09-S201992876032
28,550
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828010F-S-UCTM204D1/L791-S201992876032
27,650
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
79828019F-S-UCTM205/LP03-S251992876032
31,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828028F-S-UCTM205/LP09-S251992876032
31,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828037F-S-UCTM205D1/L791-S251992876032
30,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828046F-S-UCTM206/LP03-S30221091016937
36,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828055F-S-UCTM206/LP09-S30221091016937
36,660
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828064F-S-UCTM206D1/L791-S30221091016937
35,630
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828080F-S-UCTM207/LP03-S35221221017737
38,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828089F-S-UCTM207/LP09-S35221221017737
39,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828098F-S-UCTM207D1/L791-S35221221017737
37,650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828107F-S-UCTM208/LP03-S40291361138749
47,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828116F-S-UCTM208/LP09-S40291361138749
48,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828125F-S-UCTM208D1/L791-S40291361138749
47,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828134F-S-UCTM209/LP03-S45291421168949
51,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828150F-S-UCTM209/LP09-S45291421168949
51,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828159F-S-UCTM209D1/L791-S45291421168949
49,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828168F-S-UCTM210/LP03-S50291471169249
53,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828177F-S-UCTM210/LP09-S50291471169249
54,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79828186F-S-UCTM210D1/L791-S50291471169249
51,900
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする