曜日別特売

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。
全36種類を絞り込む
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79827188F-S-UCFM201/LP03-S126011225.512
15,950
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827197F-S-UCFM201/LP09-S126011225.512
16,220
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827206F-S-UCFM201D1/L791-S126011225.512
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827215F-S-UCFM202/LP03-S156011225.512
15,950
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827224F-S-UCFM202/LP09-S156011225.512
16,220
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
79827240F-S-UCFM202D1/L791-S156011225.512
15,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827249F-S-UCFM203/LP03-S176011225.512
15,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827258F-S-UCFM203/LP09-S176011225.512
16,240
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827267F-S-UCFM203D1/L791-S176011225.512
15,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827276F-S-UCFM204/LP03-S206011225.512
15,790
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827285F-S-UCFM204/LP09-S206011225.512
16,050
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
79827294F-S-UCFM204D1/L791-S206011225.512
15,150
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827310F-S-UCFM205/LP03-S256812726.516
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827319F-S-UCFM205/LP09-S256812726.516
17,490
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827328F-S-UCFM205D1/L791-S256812726.516
16,560
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827337F-S-UCFM206/LP03-S30801453016
22,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827346F-S-UCFM206/LP09-S30801453016
22,660
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827355F-S-UCFM206D1/L791-S30801453016
21,630
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827364F-S-UCFM207/LP03-S35901583216
28,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827380F-S-UCFM207/LP09-S35901583216
29,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827398F-S-UCFM208/LP03-S401001723516
33,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827407F-S-UCFM208/LP09-S401001723516
34,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827416F-S-UCFM208D1/L791-S401001723516
31,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827425F-S-UCFM209/LP03-S451081803619
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827434F-S-UCFM209/LP09-S451081803619
39,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827450F-S-UCFM209D1/L791-S451081803619
37,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827459F-S-UCFM210/LP03-S501151893719
42,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827468F-S-UCFM210/LP09-S501151893719
43,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827477F-S-UCFM210D1/L791-S501151893719
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827486F-S-UCFM211/LP03-S551302164119
58,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827495F-S-UCFM211/LP09-S551302164119
59,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827504F-S-UCFM211D1/L791-S551302164119
55,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827520F-S-UCFM212/LP03-S601402424623
71,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827529F-S-UCFM212/LP09-S601402424623
72,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827538F-S-UCFM212D1/L791-S601402424623
67,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827389F-S-UCFM207D1/L791-S35901583216
27,950
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする