ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし

ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。
全35種類を絞り込む
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79827547F-S-UCPM201/LP03-S1212033.34230
19,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827556F-S-UCPM201/LP09-S1212033.34230
19,720
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827565F-S-UCPM201D1/L791-S1212033.34230
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827574F-S-UCPM202/LP03-S1512033.34230
19,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827590F-S-UCPM202/LP09-S1512033.34230
19,720
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827599F-S-UCPM202D1/L791-S1512033.34230
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827608F-S-UCPM203/LP03-S1712033.34230
19,470
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827617F-S-UCPM203/LP09-S1712033.34230
19,740
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827626F-S-UCPM203D1/L791-S1712033.34230
18,810
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827635F-S-UCPM204/LP03-S2012033.34230
15,790
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827644F-S-UCPM204/LP09-S2012033.34230
16,050
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
79827669F-S-UCPM205/LP03-S2513036.54230
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827687F-S-UCPM205D1/L791-S2513036.54230
16,560
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827696F-S-UCPM206/LP03-S3015542.95436
22,360
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827705F-S-UCPM206/LP09-S3015542.95436
22,760
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
79827714F-S-UCPM206D1/L791-S3015542.95436
21,730
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827730F-S-UCPM207/LP03-S3516147.65438
29,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827748F-S-UCPM207D1/L791-S3516147.65438
28,750
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827766F-S-UCPM208/LP09-S4017149.25240
34,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827775F-S-UCPM208D1/L791-S4017149.25240
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827784F-S-UCPM209/LP03-S45180546040
38,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827800F-S-UCPM209/LP09-S45180546040
39,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827809F-S-UCPM209D1/L791-S45180546040
37,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827818F-S-UCPM210/LP03-S5019557.26545
42,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
79827827F-S-UCPM210/LP09-S5019557.26545
43,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827836F-S-UCPM211/LP03-S5521963.56545
59,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827845F-S-UCPM211/LP09-S5521963.56545
60,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827854F-S-UCPM211D1/L791-S5521963.56545
56,500
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
79827870F-S-UCPM212/LP03-S6024169.87050
73,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827879F-S-UCPM212/LP09-S6024169.87050
75,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79827888F-S-UCPM212D1/L791-S6024169.87050
70,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
79827660F-S-UCPM204D1/L791-S2012033.34230
15,150
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
79827678F-S-UCPM205/LP09-S2513036.54230
17,490
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
79827739F-S-UCPM207/LP09-S3516147.65438
30,100
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
79827757F-S-UCPM208/LP03-S4017149.25240
33,400
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする