ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形

ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形 - NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形 - NTN(エヌティーエヌ)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79829008F-FSM-UCPM201/LP031212033.34230
21,470
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829017F-FSM-UCPM201/LP091212033.34230
21,740
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829026F-FSM-UCPM201D1/L7911212033.34230
20,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829035F-FSM-UCPM202/LP031512033.34230
21,470
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829044F-FSM-UCPM202/LP091512033.34230
21,740
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829060F-FSM-UCPM202D1/L7911512033.34230
20,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829069F-FSM-UCPM203/LP031712033.34230
21,490
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829078F-FSM-UCPM203/LP091712033.34230
21,760
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829087F-FSM-UCPM203D1/L7911712033.34230
20,830
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829096F-FSM-UCPM211/LP035521963.56545
64,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829105F-FSM-UCPM211/LP095521963.56545
65,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829114F-FSM-UCPM211D1/L7915521963.56545
62,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829130F-FSM-UCPM212/LP036024169.87050
81,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829139F-FSM-UCPM212/LP096024169.87050
83,040
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
79829148F-FSM-UCPM212D1/L7916024169.87050
78,340
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする